Ráčnová řezačka na trubky niro velikost 2, 25-66 mm

Artiklové číslo: 1600885
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600885
EAN / GTIN 4017981224215
Číslo výrobce 1600885
L-číslo L60160 1190

Popis

Popis:

Nízké nároky na prostor, proto je obzvláště vhodný i pro práci na výfukových systémech vozidel
Tělo z pozinkovaného tlakově litého hliníku
Snadná manipulace díky automatickému posuvu řezného kotouče při každém otočení
Řezný kotouč s vysokými hodnotami tvrdosti, potažený, pro obzvláště dlouhou životnost
Dodatečný náhradní řezný kotouč.

Charakteristika:

  • pro trubku Ø: 25-66
  • Celková délka [mm]: 360 mm
  • Materiál: Pozinkované tělo z tlakově litého hliníku
  • Tloušťka stěny (min./max.): 1,0-3,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Rychlé nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku