Sací ohyb. Pro vysavač

Artiklové číslo: 1600793007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prodlužovací trubka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600793007
EAN / GTIN 3165140053013
Číslo výrobce 1600793007

Popis

Popis:

  • Náhradní odsávací kolektor pro vodicí vozíky

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodné pro ochranné kapoty s odsávací hubicí o průměru 35 mm
  • Rozměr na šířku: 90 mm
  • Rozměr výšky: 36 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,279 kg
  • Průměr mm: 35
  • Popis výkonu: Náhradní odsávací kolektor
  • Čistá hmotnost: 0,265 kg
  • Objem: 0,648 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní odsávací koleno pro vodicí vozík

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku