Nonius posuvné měřítko, 0-600 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 160-131
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 160-131
EAN / GTIN 4946368024479
Číslo výrobce 160-131
L-číslo L40010 10035

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 600
Rozsah měření: 0 - 600 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,10 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku