Nonius posuvné měřítko, 0-18″, 0.001″, jemné nastavení, palce

Artiklové číslo: 160-116
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 160-116
EAN / GTIN 4946368024387
Číslo výrobce 160-116
L-číslo L40010 9748

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 18
Rozsah měření: 0-18″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,002″.
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku