Otočné kolečko

Artiklové číslo: 160-011
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
    Druh produktu role

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 160-011
    EAN / GTIN 4000896004225
    Číslo výrobce 160-011
    L-číslo L60140 513

    Popis

    Popis:

    • Dvojité řídicí kolečko ∙ ⌀ 75 mm ∙ s brzdou ∙ kompletní
      použití v párech
      Pro dílenský vozík HAZET Asistent 166N
    • Utahovací moment: 15 Nm
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 0.81 kg

    Vyloučení odpovědnosti

    Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
    Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku