Nástroj pro odstraňování plášťů se skalpelovou čepelí plastové pouzdro odolávající rázovému nárazu 165 mm

Artiklové číslo: 16 20 165 SB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16 20 165 SB
EAN / GTIN 4003773043133
Číslo výrobce 16 20 165 SB
L-číslo L70010 245

Popis

Popis:

  • pro odizolování všech běžných kulatých kabelů
  • samonapínací madlo
  • s nastavením hloubky řezu pomocí seřizovacího šroubu
  • samotáčivý vlečný nůž pro obvodové a podélné řezání
  • Náhradní nůž v pouzdře
  • Bezpečnost úchopu díky měkké vložce jako protiskluzové ochraně rukojeti a madel
  • Nůž s rovným ostřím a hákovou čepelí včetně ochranné krytky

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • plastové pouzdro odolné proti nárazu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku