Pracovní kalhoty se strečovou úpravou středně šedé/černé D104

Artiklové číslo: 159918609699D104
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
Barva mittelgrau / schwarz
Konfekční velikost DE 104
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 159918609699D104
EAN / GTIN 7330509845653
Číslo výrobce 159918609699D104

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Ochranné kapsy na kolenou
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s měchem, kapsa na tužku, kapsa na telefon Flex a dvě velké kapsy byly jedna je na zip, odnímatelnou kapsou na průkazku
Vnitřní kapsa se strečovým panelem
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a dalšími kapsami na zip

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkazku
Široká poutka na zádech a bocích, dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelový nůž, zadní kapsy a zadní část na spodní části nohavic

Zdní část nohavic s výztuhou na zadní části

Funkčnost
Stretchové panely na přední části, kolenou, sedle vzadu, předních kapsách, lýtku a rozkroku

Popis:

  • Neuvěřitelně pohodlné a pružné řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem, které neponechávají nic náhodě, pokud jde o odolnost, pohodlí a praktické vlastnosti
  • Mají panely z fantastické čtyřsměrně strečové tkaniny na přední straně, lýtkách a sedle a dvousměrně strečovou tkaninu v rozkroku
  • Pokud vaše práce vyžaduje soustředění a snadný pohyb, jsou tyto řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem pro vás

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku