Řemeslnické šortky se strečovou úpravou tmavá námořnická modř/černé C60

Artiklové číslo: 159818608699C60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 60
Druh produktu Short

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 159818608699C60
EAN / GTIN 7330509838334
Číslo výrobce 159818608699C60

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, 300g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s měchem, kapsa na pero, kapsa na telefon Flex a dvě velké kapsy, z nichž jedna je na zip, odnímatelnou kapsou na průkazku
Vnitřní kapsa se strečovým panelem
Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí a dalšími kapsami na zip

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkazku
Široká poutka na zádech a bocích, dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky
Kroužek D v pase
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím

Zpevnění
Zpevněné kapsy na hřebíky a zadní kapsy

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici

Funkčnost
Panely na přední straně, sedlo vzadu, přední kapsy a rozkrok

Popis:

  • Šortková verze kalhot pro řemeslníky 1599 má panely z fantastické čtyřsměrně strečové tkaniny na předním dílu a sedle a dvousměrně strečovou tkaninu v rozkroku
  • Pokud vaše práce vyžaduje soustředění a snadný pohyb, jsou tyto řemeslnické šortky pro vás

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku