Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa s klopou
Kapsa na nohavici s klopou a kapsou na telefon, Kapsa na nohavici s klopou a zapínáním na knoflík, menší měchová kapsa s nášivkou
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Boční kapsy
Výjimečně široká kapsa na pravítko vyztužená materiálem CORDURA® s kapsou na pero, držákem na nůž a další kapsou
Detaily
Výsuvná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D kroužkem
Funkčnost
Předsazená kolena
Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky kolem nohavic, 70 mm široká reflexní páska
Praní
Prací prostředky EN ISO 15797
Popis:
- Velmi kvalitní Hi-Vis profesionální kalhoty pro řidiče
- Spoléhejte na prvotřídní ochranu a funkčnost, jako jsou vnitřní kapsy na kolenní chrániče a rozšiřující se zadní kapsy - Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W