T-rukojeť 12 mm

Artiklové číslo: 157HE 12mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 157HE 12mm
EAN / GTIN 4991644211487
Číslo výrobce 157HE 12mm

Popis

Popis:

Délka: 300 mm
T-rukojeť
Přítlak: 12 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku