Nástrčný klíč 1″ s vnitřním šestihranem 30 mm

Artiklové číslo: 1577514
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1577514
EAN / GTIN 4010886817070
Číslo výrobce 1577514
L-číslo L60160 4282

Popis

Popis:

Strojní pohon
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, mangan-fosfátová.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Ø vložky 1: 54,0 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 29,0 mm
  • Celková délka [mm]: 75 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku