Hliníková ohýbací forma 25 mm

Artiklové číslo: 1576933
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1576933
EAN / GTIN 4017981278737
Číslo výrobce 1576933
L-číslo L60160 6243
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 85
  • Otvor [mm]: 42
  • Ø otvoru [mm]: 42 mm
  • pro jednotky č.: 2787
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky [mm]: 25 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku