Hliníková ohýbací forma 8 mm

Artiklové číslo: 1576828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Ohýbací přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1576828
    EAN / GTIN 4017981278553
    Číslo výrobce 1576828

    Popis

    Popis:

    Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

    Charakteristika:

    • Poloměr ohybu [mm]: 24
    • Otvor [mm]: 16
    • pro jednotky č.: 2785
    • Materiál: Hliníkové
    • Ø trubky (min./max.) [mm]: 8
    • 1000 V izolovaný: bez
    • s posuvnou lištou: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku