Hlava, malá (4 rozteče)

Artiklové číslo: 1574493
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stahovací rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1574493
EAN / GTIN 4036976120424
Číslo výrobce 1574493
L-číslo L60160 6284

Popis

Popis:

Stahovací háky č. 1.92/10 až 1.92/70 = sada 4 kusů Pro vřeteno 1.1406200: objednejte prosím také adaptér 192/A-2!

Charakteristika:

  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku