Craftsmen Kalhoty bez kapes na nehty D108

Artiklové číslo: 157018609900D108
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
    Barva schwarz
    Konfekční velikost DE 108
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 157018609900D108
    EAN / GTIN 7330509203187
    Číslo výrobce 157018609900D108

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s měchem
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
    Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na tužku, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkazku
    Koleenní ochranné kapsy
    Přední kapsy s měchem

    Detaily
    Kapsa na průkazku
    Plastový poklopec na zip
    Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
    Kovové knoflíky
    Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek na zadní straně

    Vyztužení
    Zesílená kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

    Popis:

    • Řemeslnické kalhoty, které vám poskytnou maximální pohodlí a vynikající ochranu díky výztuhám CORDURA® v kolenních kapsách a několika snadno přístupným kapsám
    • Dvě zadní kapsy s měchem, poutko na kladivo a vyztužená kapsa v pase
    • Má kapsy na ochranu kolen

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku