Craftsmen Kalhoty bez kapes na nehty C148

Artiklové číslo: 157018609900C148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz
Konfekční velikost DE 148
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 157018609900C148
EAN / GTIN 7330509180457
Číslo výrobce 157018609900C148

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na tužku, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkazku
Koleenní ochranné kapsy
Přední kapsy s měchem

Detaily
Kapsa na průkazku
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek na zadní straně

Vyztužení
Zesílená kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Řemeslnické kalhoty, které vám poskytnou maximální pohodlí a vynikající ochranu díky výztuhám CORDURA® v kolenních kapsách a několika snadno přístupným kapsám
  • Dvě zadní kapsy s měchem, poutko na kladivo a vyztužená kapsa v pase
  • Má kapsy na ochranu kolen

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku