T-rukojeť 8 mm

Artiklové číslo: 156M 8mm
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156M 8mm
EAN / GTIN 4991644211111
Číslo výrobce 156M 8mm

Popis

Popis:

Délka: 355 mm
D1: 12 mm
Délka: 9 mm
Výška: 41 mm
T-rukojeť
Přítlak: 8 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku