Pojízdné lešení 0,75 x 3,0 m s podvozkovými nosníky Výška plošiny 9,45 m

Artiklové číslo: 156945
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lešení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 156945
    EAN / GTIN 4031405569454
    Číslo výrobce 156945

    Popis

    Popis:

    • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
    • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
    • Pozinkované ocelové nosníky pro flexibilní změnu pracovní polohy (umístění/konstrukce)
    • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
    • Snadný pohyb lešení na dálkových nosnících povolením osmi šroubů
    • Střední a boční konstrukce je možná
    • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
    • Beznástrojová montáž a demontáž z plošiny na plošinu díky zásuvným konektorům a rychloupínacím spojům
    • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
    • K dispozici jsou různé délky plošiny (1,80 / 2,45 / 3,0 m )
    • Pracovní výška do 12,45 m.
    • GS-testováno podle DIN EN 1004
    • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
    • Aby bylo možné splnit požadavky normy DIN EN 1004-1:2021, musí být toto lešení dodatečně namontováno
    • Možnost 1 – převod na MSG: 2 pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu jsou vyžadovány montážní bezpečnostní lišty (obj. Č. 027991)
    • Možnost 2 – převod na SG: Podélně nahraďte ochranné zábradlí válečkovým lešením bezpečnostních zábran v příslušné délce lešení (2 plošinové hladinové jednotky Pro). Vyměňte přední stranu rámu zábradlí (horní úroveň plošiny) za přední stranu rámu zábradlí SG odpovídající šířce. Nad první plošinou nejsou žádné diagonální vzpěry

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 11700 mm
    • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 70 kg
    • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 230 kg
    • Nosnost: 2 kN/m2
    • Třída šířky: W06
    • Použití mimo centrální strukturu: Není povoleno
    • Vnější použití, boční konstrukce: Není povoleno
    • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Šířka lešení: 2309 mm
    • Výška lešení: 10800 mm
    • Délka lešení: 3105 mm
    • Upozornění: Pouze s příslušenstvím vyhovuje normě DIN EN 1004-1:2021
    • Třída zatížení: 3
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Šířka plošiny: 750 mm
    • Výška plošiny: 9700 mm
    • Délka plošiny: 3000 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku