Řezný kotouč 150x2x20mm a 60 O5 B43 PREMIUM ocel/HSS

Artiklové číslo: 15685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 15685
    EAN / GTIN 9003170156851
    Číslo výrobce 15685

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ laboratorní řezné kotouče jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických pilových ořezávácích strojích. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástrojů odlišují tento produkt, který jasně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41N ROVNÉ BROUSÍCÍ KOLEČKO
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 60 O5 B43
    • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 2 x 20 mm
    • Průměr: 150 mm
    • Tloušťka: 2 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Nástroj pro: Stacionární řezačky

    Výhoda:

    • Nejvyšší výkon s výrazně sníženým opotřebením nástroje

    Použití:

    • Pro použití na ocel a HSS
    • Pro suché řezání na stacionárních strojích a automatických pilových ořezávácích strojích

    Doporučení:

    • Upevněte obrobek během obrábění a nevystavujte disk bočnímu zatížení
    • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m /s.

    Speciální funkce:
    • Nejvyšší hodnoty výkonu
    • Nejnižší opotřebení nástroje
    • Nejvyšší hospodárnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku