Upínací šroub M2,5×0,35, Pro univerzální odjehlovací nástroj: 1

Artiklové číslo: 156780 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro univerzální odjehlovací nástroj Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Vnitřní šestihran
Závit M2,5×0,35
Celková délka 6,6 mm
Utahovací moment 0,25 Nm
Druh produktu šroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156780 1
EAN / GTIN 4067263516668
Číslo výrobce 156780 1

Popis

Vhodné pro:

Univerzální odjehlovací nástroj pro otvory č. 156770.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku