{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro ⌀ otvoru | 6 mm | |
Naprogramovaný rozměr e | 12 mm | |
Délka vyložení L1 | 53 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Vhodná velikost nože | 5 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 156770 6 | |
EAN / GTIN | 4067263964759 | |
Číslo výrobce | 156770 6 |