Vodicí čep 01/2,4 mm

Artiklové číslo: 156750 01/2,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / ⌀ čepu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ čepu 2,4 mm
Celková délka 41 mm
⌀ stopky 2,4 mm
Druh produktu Vodicí čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156750 01/2,4
EAN / GTIN 4033591015647
Číslo výrobce 15 541 024

Popis

Provedení:

Pevný vodicí čep: Nitridovaný v plynném prostředí, jemně soustružený.
Otočný čep: Povrchově kalený, broušený.
Vel. 01/2,4 až 1/8,4 − Pevný vodicí čep.
Vel. 1/8,5 až 1/18 – Otočný čep a otvor pro chladicí médium.
Vel. 2/11,5 až 2/13 – Pevný vodicí čep.
Vel. 2/14 až 2/32 – Otočný čep a otvor pro chladicí médium.

Použití:

Při použití otočných vodicích čepů (s otvorem pro chladicí médium) vel. 1 a vel. 2 v držáku č. 156720 vel. 1/20 je chladivo přivedeno přímo na břit pro optimální odplavení třísky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku