Kombinovaný plochý záhlubník 01/5 mm

Artiklové číslo: 156730 01/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / ⌀ záhlubníku (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 2
  • Úhel zahlubovacího stupně: 180
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Povlak bez povlaku
    ⌀ zahloubení 5 mm
    Řezný materiál HSS
    Počet břitů Z 2
    Úhel zahlubovacího stupně 180 stupeň
    Délka břitu 8 mm
    ⌀ stopky 7 mm
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ano
    Druh produktu Obráběcí vložka pro zahlubování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 156730 01/5
    EAN / GTIN 4033591011632
    Číslo výrobce 16 844 050

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    40
    Hliník (krátké třísky)
    N
    60
    Al > 10% Si
    N
    20
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    25
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    20
    Ocel < 900 N/mm
    P
    15
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Díky spirálovým drážkám velmi dobré obrábění a ideální odvod třísek. Snadné přebrušování. Záhlubník je v držáku zajištěn proti protáčení.

    Použití:

    Pro zahlubování šroubů dle DIN nebo po kombinaci příslušného záhlubníku a čepu pro zhotovování stupňových otvorů nebo nenormovaných zahloubení.

    Poznámka:

    Na poptávku se záhlubník dodává také v HSS s volitelným TIN povlakem a také s naletovanými TK břity a výměnnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku