Nástrčný očkový klíč 28 Z, 70 mm

Artiklové číslo: 1565567
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1565567
EAN / GTIN 4002805925713
Číslo výrobce 1565567

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Chromvanadová ocel
Chromovaný mat
S pojistkou proti sevření
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 28 mm
  • Celková šířka [mm]: 110 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 110 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 32,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 70
  • Velikost stehu [metrická]: 75,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku