{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ zahloubení | 24 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 375 | |
Stopka | Morse kužel | |
Pro velikost šroubů | M14 | |
⌀ otvoru a | 6 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Plochý záhlubník |
Katalogové číslo | 156520 24 | |
EAN / GTIN | 4045197088048 | |
Číslo výrobce | 156520 24 |