Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohy s kapsou na pero a kapsou na telefon
Kapsy na ochranu kolen
Kapsa na telefon
Zadní kapsy s měchem, vyztužené. Jedna s klopou
Kapsy na nože - extra široké, šikmé se spoustou dalších přihrádek
Výsuvné vložené kapsy
Detaily
Výsuvná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D kroužkem, Dvě poutka na bocích s knoflíkem na držák kladiva
Vyztužení
CORDURA® vyztužená na kolenou, Vyztužené kapsy na hřebíky a zadní kapsy
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, reflexní páska o šířce 70 mm
Zpracování
Velikosti C lze rozšířit na velikost C100
Funkčnost
Ventilace (síťka) v rozkroku, zadní části kolen a zadním sedle
Popis:
- Odvětrané Hi-Vis Pracovní kalhoty s laclem v lehčí kvalitě, které chrání před znečištěním a stříkající vodou
- Pracovní kalhoty s laclem jsou navrženy s větrací síťovinou na nejvíce exponovaných místech, jako je rozkrok, zadní strana kolen a zadní sed
- Kolenní kapsy jsou vyztužené Cordurou®, která odolává mimořádnému opotřebení
- Kapsy na hřebíky jsou extra široké, šikmé a mají extra mnoho přihrádek
- Pracovní kalhoty s laclem jsou certifikovány podle normy EN ISO 20471, třída 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2