Šestihranné klíče XL, šestihranná kulová hlavice 1,5 mm

Artiklové číslo: 1563556
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1563556
    EAN / GTIN 4010886816202
    Číslo výrobce 1563556
    L-číslo L60160 4823

    Popis

    Popis:

    Chrom-vanadová ocel 59CrV4, chromovaná

    Charakteristika:

    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková délka [mm]: 91,5 mm
    • Délka čepele: 91,5 mm
    • Délka čepele 2: 15,5 mm
    • Materiál: 59CrV4
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami [mm]: 1,5
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Dostupná rukojeť: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Kulová hlava: ano
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku