Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na nohavicích s kapsou na pero, kapsou na přídavné předměty a kapsou na telefon, Kapsy na nohavicích s vlnovcem, zipem a kapsou na pero
Kapsy na ochranu kolen
Boční kapsy
Detaily
Poutka, jedna s D-kroužkem
Plastový poklopec na zip
D-kroužek
Kovový knoflík
Funkčnost
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic se stahovací šňůrkou
Vyztužení
Zesílení CORDURA® na kolenou
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, 60 mm široká reflexní páska
Popis:
- Chytré a strečové soft-shellové prodyšné kalhoty, které chrání před větrem a deštěm
- Kalhoty jsou vhodné pro dopravní sektor a mají dvě kapsy na nohavicích, z nichž jedna má kapsu na nůž a jedna je na zip
- Zpevnění CORDURA® na kolenou pro maximální odolnost
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W