Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory 18X10,5 mm

Artiklové číslo: 156120 18X10,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: výrobní norma
  • Stopka: Morse kužel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlubníku 18 mm
Povlak bez povlaku
⌀ čepu 10,5 mm
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma výrobní norma
Stopka Morse kužel
Pro velikost šroubů M10
Pro kvalitu otvoru f
Celková délka L 150 mm
Morse kužel MK 2
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,14 mm/ot.
Vnitřní chlazení ne
⌀ předvrtání 10,5 mm
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou 25 mm
Vrcholový úhel 180 stupeň
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156120 18X10,5
EAN / GTIN 4045197087812
Číslo výrobce 156120 18X10,5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Záhlubník se spirálovou drážkou. čepu je přizpůsoben příslušnému účelu: f – pro průchozí otvor jemný dle DIN ISO 273. m – pro průchozí otvor střední dle DIN ISO 273.

Použití:

Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku