Nástrčný klíč 1/2″ šestihran 30 mm

Artiklové číslo: 1560557
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1560557
EAN / GTIN 4010886815960
Číslo výrobce 1560557
L-číslo L60160 2064

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
S strojním pohonem, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Speciální ocel GEDORE, leštěná
* Není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 50,0 mm
  • Ø vložky 1: 41,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 30,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 16,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 41 mm
  • Celková výška [mm]: 41 mm
  • Celková délka [mm]: 50 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku