Pracovní kalhoty s vysokou viditelností s roztažením D92

Artiklové číslo: 155818119955D92
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / high vis rot
Konfekční velikost DE 92
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 155818119955D92
EAN / GTIN 7330509654217
Číslo výrobce 155818119955D92

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Kapsy
Ochranné kapsy na kolena
Vnitřní kapsa na telefon
Vyztužené tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s měchem, zipem, kapsou na pero a nůž
Zadní kapsa, jedna s klopou

Detaily
Poutka, jedna s D kroužkem
Plastový poklopec na zip

Funkčnost
Předsazená kolena
Přiléhavý panel v rozkroku, na kolenou a zádech

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, reflexní páska o šířce 70 mm

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA® a kapsa na pravítko

Popis:

  • Lehké a pružné kalhoty s vysokou viditelností z odolného, ale pružného materiálu vhodného do náročného prostředí
  • Kalhoty mají díky strečovým panelům v rozkroku obzvláště dobrou pohyblivost, kolenou a sedu
  • Vyztužené kolenní kapsy ze strečové tkaniny CORDURA® pro větší pohodlí při práci na kolenou
  • Kalhoty mají několik funkčních kapes a dobře navržené detaily, které zlepšují vlastnosti tohoto modelu
  • Vnitřní kapsa na telefon, třídílné kapsy na hřebíky a skládací kapsa na pravidla s držákem na nůž a kapsou na tužky
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 1, ochranné oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku