Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Kapsy
Ochranné kapsy na kolena
Vnitřní kapsa na telefon
Vyztužené tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s měchem, zipem, kapsou na pero a nůž
Zadní kapsa, jedna s klopou
Detaily
Poutka, jedna s D kroužkem
Plastový poklopec na zip
Funkčnost
Předsazená kolena
Přiléhavý panel v rozkroku, na kolenou a zádech
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, reflexní páska o šířce 70 mm
Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA® a kapsa na pravítko
Popis:
- Lehké a pružné Pracovní kalhoty s laclem z odolného, ale pružného materiálu vhodného do náročného prostředí
- Pracovní kalhoty s laclem mají díky strečovým panelům v rozkroku obzvláště dobrou pohyblivost, kolenou a sedu
- Vyztužené kolenní kapsy ze strečové tkaniny CORDURA® pro větší pohodlí při práci na kolenou
- Pracovní kalhoty s laclem mají několik funkčních kapes a dobře navržené detaily, které zlepšují vlastnosti tohoto modelu
- Vnitřní kapsa na telefon, třídílné kapsy na hřebíky a skládací kapsa na pravidla s držákem na nůž a kapsou na tužky
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 1, ochranné oděvy
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W