Sada nástrojů TORX®

Artiklové číslo: 1557/32
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1557/32
    EAN / GTIN 4000896003860
    Číslo výrobce 1557/32
    L-číslo L60140 222

    Popis

    Popis:

    • Dvojitá výbava bitů
    • Plastový box 165-S (1/9)
    • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
    • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
    • Výstup: Vnitřní profil TORX®
    • Velikost klíče: ∙ T6 – T55
    • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.69 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Počet ks nářadí: 32

    Rozsah dodávky:

    • 2223N-T6
    • 2223N-T7
    • 2223N-T8
    • 2223N-T9
    • 2223N-T10
    • 2223N-T15
    • 2223N-T20
    • 2223N-T25
    • 2223N-T27
    • 2223N-T30
    • 2224-T40
    • 2224-T45
    • 2224-T50
    • 2224-T55
    • 2250-1
    • 2250-2
    • 2250-3
    • 2250-5

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku