Popis:
Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu, i ve stísněných prostorách
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Malá, kapkovitá hlava pro nejtěsnější místa šroubování
Drobné ozubení (60 zubů), s reverzní páčkou a tlačítkovým uvolňovačem
Výsuvný úhel 6°
Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ruční nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
- Počet zubů: 60
- Typ zámku: Kulový uzávěr
- Celková šířka [mm]: 34 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 200 mm
- Materiál rukojeti: 2-komponentní
- Výška hlavy ráčny: 29,7 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 6 °
- Typ spínání: Řadicí páka
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: ano
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez