Minizáhlubník pro průchozí otvory 90° 10X5,3 mm

Artiklové číslo: 155600 10X5,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 1866 A
  • Stopka: válcová stopka
  • Úhel zahlubovacího stupně: 90

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlubníku 10 mm
Povlak bez povlaku
⌀ čepu 5,3 mm
Řezný materiál HSS E
Počet břitů Z 3
Norma DIN 1866 A
Stopka válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Pro velikost šroubů M5
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Vnitřní chlazení ne
⌀ předvrtání 5,3 mm
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou 5,5 mm
Délka břitu lc 18 mm
Vrcholový úhel 90 stupeň
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 155600 10X5,3
EAN / GTIN 4045197462817
Číslo výrobce 155600 10X5,3

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Použití:

Pro průchozí otvory stupně kvality jemný (hodnoty ISO) dle DIN 69.
Pro zapouštění šroubů dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Poznámka:

Vel. 4,6×2,4 – není stanovena normou DIN.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku