Craftsmen Kalhoty D112

Artiklové číslo: 155518605699D112
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva rot / schwarz
Konfekční velikost DE 112
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 155518605699D112
EAN / GTIN 7330509589748
Číslo výrobce 155518605699D112

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Kapsy
Ochranné kapsy na kolena
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohu s měchem, kapsa na pero, kapsa na telefon Flex a dvě velké kapsy byly jedna je na zip, vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí, lze vložit do předních kapes.

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkazku
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široké poutko na opasek na zadní straně

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Funkční a pohodlné řemeslnické kalhoty se snadno přístupnými kapsami, včetně kapsy na telefon ze strečového materiálu, do které se vejde většina telefonů
  • Ochranné kapsy na kolena ze strečové tkaniny CORDURA® pro optimální přizpůsobení a odolnost
  • Dvě zadní kapsy s měchem a poutkem na držák kladiva, dále vyztužená kapsa na pravítko, kapsa na pero a držák na nůž
  • Předsunuté nohavice zajišťují výborné přizpůsobení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku