Craftsmen Kalhoty stretch D124

Artiklové číslo: 155418609899D124
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
Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekční velikost DE 124
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 155418609899D124
EAN / GTIN 7330509658154
Číslo výrobce 155418609899D124

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, 300g/m²

Kapsy
Ochranné kapsy na kolena
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohy s měchem, kapsa na pero, Flexi kapsa na telefon a dvě velké kapsy byly jedna je na zip, vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, Kapsa na nůž s klopou a strečovým panelem
Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí, lze je vložit do předních kapes.

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkazku
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

Funkčnost
Stretch panely na zadním sedle, předních kapsách, kolenou a na zadním koleni

Popis:

  • Šikovné, pružné a pevné řemeslnické kalhoty s pečlivě navrženými detaily
  • Odolné kalhoty s precizně navrženými detaily, které vyhovují profesionálním požadavkům na volnost pohybu, funkčnost a pohodlí
  • Materiál je pevný a v kombinaci se strečovými panely jsou kalhoty ideální například pro podlaháře a obkladače, kteří často pracují v kleče
  • V zadním sedle mají strečové panely, na předních kapsách a na zadní straně kolen pro větší volnost pohybu
  • Řada strategicky umístěných funkčních kapes, jako je kapsa na nůž ze zesílené tkaniny s kevlarem®, klopou a strečovým panelem, a také libovolná snadno přístupná flexibilní kapsa na telefon ze strečového materiálu, do které se vejde většina mobilních telefonů

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku