VDE Kleště s kulatým nosem a izolačními objímkami VDE 160 mm

Artiklové číslo: 1552112
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1552112
EAN / GTIN 4010886816011
Číslo výrobce 1552112
L-číslo L60160 2465

Popis

Popis:

Ploché kulaté dlouhé čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované
Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Klíč VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolační pouzdro.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 50 mm
  • Celková šířka [mm]: 53 mm
  • Celková výška [mm]: 26 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,2 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,5 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • s břitem: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku