Kombinované kleště VDE s izolačními objímkami VDE 200 mm

Artiklové číslo: 1550969
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1550969
EAN / GTIN 4010886816073
Číslo výrobce 1550969

Popis

Popis:

Jednotlivě testováno
Pro nejnáročnější nepřetržité použití
Velká páka pro snadné řezání
Pro kulaté a ploché materiály
Extra dlouhé břity
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
Pro všechny dráty, také klavírní drát, 1, 6 mm
Plochy rukojeti vroubkované
Vložený kloub
Vysoký řezný výkon se zaručenou 35% nižší námahou
Nožky izolované VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2komponentní ochranné rukojeti
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná, pochromovaná.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 39,5 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 58 mm
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Celková délka [mm]: 205 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 27,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 12,4 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku