Pojízdné lešení SG 0,75 x 1,80 m se stabilizátory Výška plošiny 8,39 m

Artiklové číslo: 154849
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 154849
EAN / GTIN 4031405949508
Číslo výrobce 154849

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Díky přednímu zábradlí, které je celokulaté, lze nastavit a demontovat z úrovně na úroveň
  • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
  • Stabilní a flexibilní díky sklopným třmenům
  • Ideální také pro instalaci na stěnu nebo pro úzké uličky
  • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
  • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
  • Montáž a demontáž bez použití nářadí díky zásuvným spojkám a rychloupínacím spojkám
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • K dispozici jsou různé délky plošiny (1,80 / 2,45 / 3,0 m )
  • Pracovní výška do 12,35 m.
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²

Charakteristika:

  • Počet výložníky: 4
  • Pracovní výška: 10390 mm
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 0 kg
  • Pro Boom, interiér, konstrukce centra: 20 kg
  • Pro Boom, interiér, Boční konstrukce: 20 kg
  • Nosnost: 2 kN/m2
  • Použití mimo centrální strukturu: Není povoleno
  • Vnější použití, boční konstrukce: Není povoleno
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
  • Šířka lešení: 4243 mm
  • Výška lešení: 9490 mm
  • Délka lešení: 5368 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 750 mm
  • Výška plošiny: 8390 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku