Pojízdné lešení SG 0,75 x 1,80 m s podvozkovými nosníky Výška plošiny 8,58 m

Artiklové číslo: 154844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lešení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 154844
    EAN / GTIN 4031405949492
    Číslo výrobce 154844

    Popis

    Popis:

    • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
    • Díky přednímu zábradlí, které je celokulaté, lze nastavit a demontovat z úrovně na úroveň
    • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
    • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
    • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
    • Montáž a demontáž bez použití nářadí díky zásuvným spojkám a rychloupínacím spojkám
    • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
    • K dispozici jsou různé délky plošiny (1,80 / 2,45 / 3,0 m )
    • Pracovní výška do 12,54 m.
    • GS-testováno podle DIN EN 1004
    • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 10580 mm
    • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 10 kg
    • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 0 kg
    • Nosnost: 2 kN/m2
    • Použití mimo centrální strukturu: Není povoleno
    • Vnější použití, boční konstrukce: Není povoleno
    • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Šířka lešení: 2809 mm
    • Výška lešení: 9680 mm
    • Délka lešení: 1905 mm
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Šířka plošiny: 750 mm
    • Výška plošiny: 8580 mm
    • Délka plošiny: 1800 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku