Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 22, G 1/2″, 210 mm, s kulovým hrotem

Artiklové číslo: 1546872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1546872
EAN / GTIN 4036976120042
Číslo výrobce 1546872

Popis

Popis:

Vyměnitelný a otočný axiální prvek (kulový nebo hrotový)
Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
Kalená ocel podle EN 10083
Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - není třeba mazat ani olejovat.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Použitelná délka závitu [mm]: 210 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku