Čtyřhran pro ráčnu3/8-1/4″

Artiklové číslo: 1545167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu 4-hranná vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1545167
EAN / GTIN 4002805923849
Číslo výrobce 1545167
L-číslo L60160 1026

Popis

Popis:

Se čtyřhranem 1/4″, 3/8″ nebo 1/2″ s kulovým zámkem
Vyrobeno z chromvanadiové oceli
S modrým plastovým uzávěrem.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Uchycení pohonu, čtvercové [palce] 2: 1/4″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková šířka [mm]: 32 mm
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Celková délka [mm]: 33 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 35 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku