Momentový klíč TORCOFix K 1/4″ 5-25 Nm

Artiklové číslo: 1545132
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1545132
    EAN / GTIN 4002805923825
    Číslo výrobce 1545132
    L-číslo L60160 170

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vodicí hodnoty šroubů M3 - 6,9 až M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
    Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a obchod
    Konstrukce:
    Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
    požadované v normě
    vč. sledovatelný zkušební certifikát
    Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
    1/4″, 3/8″, 1/2″ hřibová hlava se čtyřhranem a kulovým zámkem. 3/4″ a vyšší s průchozím čtyřhranem a čepovou pojistkou
    Odolná, lakovaná ocelová konstrukce s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
    Ergonomicky tvarované, praktická černá plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
    dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod průzorem s efektem lupy
    s noniusovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot stupnice
    zpětný systém vytváří jasný hmatový a zvukový spouštěcí signál
    ergonomický systém pro nastavení točivého momentu.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
    • Typ pohonu/pohon: Hřibovitá hlava
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Počet zubů: 36
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Údržba a oprava
    • Celková šířka [mm]: 34 mm
    • Celková výška [mm]: 34 mm
    • Celková délka [mm]: 285 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 206,5 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 25,3 mm
    • Vernier Nm: 0,1 Nm
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Úhel vyklopení: 10 °
    • Dělení stupnice [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Rozdělení stupnice [Nm]: 1 Nm
    • Typ stupnice: Dvojitý
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Spotřebitelství
      • Energetika
      • Stroje
      • Dílny
      • Služby
      • Zemědělství
      • Ropa a plyn
      • Utility

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku