Univerzální stahovák s 3 rameny 250 x 200 mm

Artiklové číslo: 1541757
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1541757
EAN / GTIN 4036976111408
Číslo výrobce 1541757

Popis

Popis:

Bezpečné držení a soustředné vytahování díky rovnoměrnému rozložení zatížení na 3 vytahovacích hácích
Silná, ergonomicky tvarovaná křížová hlava
Háky kované za tepla
Vytahovací háky s osvědčeným šroubovým spojem pro třecí spojení
Možnost použití jako vnější a vnitřní vytahovač změnou polohy háků
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Vřeteno zůstává hladce pohyblivé a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem
Křížovou hlavu lze kombinovat s jinými provedeními a délkami vřetena/háku z modulárního systému stahováků GEDORE
K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP2
  • Šířka napříč plochami [mm: 27 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 250 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 400 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 3/4 x 280
  • Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku