5/8″ Rázový nástrčný klíč (Surface Drive) 21 mm

Artiklové číslo: 15410M 21mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 15410M 21mm
EAN / GTIN 4991644395743
Číslo výrobce 15410M 21mm

Popis

Popis:

Délka: 47,5 mm
Rozměr D2: 35 mm
D1: 32,8 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 5/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 21 mm
Surface Drive
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku