Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Boční poutko na kladivo
Kapsa na průkazku
Poutka, jedno s D kroužkem
Plastový poklopec na zip
Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy s měchem
Kapsa na telefon
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na hřebíky - lze je zastrčit do předních měchových kapes
Funkčnost
Předsazená kolena
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, Reflexní páska o šířce 65 mm
Vyztužení
Zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- S těmito pirátskými kalhotami získáte pružný design bez kompromisů
- 3/4 dlouhé nohavice vám poskytnou pocit chladu
- Dvě zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA® s měchem
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2, což zvyšuje viditelnost při práci v náročném prostředí
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X