Craftsmen Kalhoty C62

Artiklové číslo: 153218609400C62
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
Barva grau
Konfekční velikost DE 62
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 153218609400C62
EAN / GTIN 7330509045862
Číslo výrobce 153218609400C62

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s vlnovkou, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy s vlnovkou
Zadní kapsa s vlnovkou
Výsuvná kapsa na nůž na stehně
Kapsy na hřebíky - s kapsami na sekáče a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních měchových kapes

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

Vyztužení
Zesílení CORDURA® na kolenou

Popis:

  • Dokonalé kalhoty pro podlaháře s přídavnou kapsou na nůž, kapsou na nohavici, zesílenými kapsami na volné hřebíky, které lze zastavit v měchových předních kapsách
  • S kapsami na ochranu kolen z materiálu CORDURA® máte skvělý pracovní komfort při práci hodně na kolenou
  • Certifikováno podle EN14404 spolu s certifikovanou ochranou kolen EN14404, art: 4018, 4000, 4008

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku