Sada úhlových klíčů v držáku 8 ks TORX T10-T45

Artiklové číslo: 1531433
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1531433
EAN / GTIN 4010886815830
Číslo výrobce 1531433
L-číslo L60160 1828

Popis

Popis:

V modrém plastovém pouzdře (LDPE)
Chromvanadová ocel 50CrV4, leštěná

Charakteristika:

  • Konstrukce: V modrém plastovém držáku (LDPE)
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 50CrV4
  • Povrch: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku