Sada úhlových klíčů v držáku 9 ks TORX T7-T40

Artiklové číslo: 1531417
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1531417
    EAN / GTIN 4010886815816
    Číslo výrobce 1531417
    L-číslo L60160 4833

    Popis

    Popis:

    V modrém plastovém pouzdře (LDPE)
    Chromvanadová ocel 50CrV4, leštěná

    Charakteristika:

    • Konstrukce: V modrém plastovém držáku (LDPE)
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 50CrV4
    • Povrch: leštěná
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: bez
    • Dostupná rukojeť: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku